Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1K-PU Scheibenklebstoff Fix & Go 30

Scheibenklebstoff Fix&Go 30
SHBKLEBST-FIXUNDGO-30-400ML

Art.-Nr. 0890023330

EAN 4068362145667

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K-PU Scheibenklebstoff Fix & Go 30

Art.-Nr. 0890023330

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger und kaltverarbeitbarer 1K Scheibenklebstoff speziell für den professionellen Austausch von Windschutzscheiben

Nahezu Jahreszeitenunabhängig


  • 30min Wegfahrzeit bei PKW mit Doppel-Airbag bei einer Umgebungstemperatur von –17°C bis+35°C

  • Wegfahrzeiten für größere Fahrzeuge siehe Technisches Datenblatt

  • Geeignet für Fahrzeuge mit Fahrassistenzsystemen


Geprüfte Sicherheit


  • PKW Wegfahrzeit durch Crashtest und mit TÜV-Zertifikat gemäß FMVSS208/212 bestätigt

  • bereits nach 30 Minuten sichere dynamische Kalibrierung möglich

  • Erfüllt die Anforderungen der OEM´s (Erstausrüster, Fahrzeughersteller)


  • Hochmodulig Fahrzeugversteifender Scheibenklebstoff

  • Antennentauglich, nichtleitend

  • Geeignet für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien, da es Kontaktkorrosion verhindert
Hinweis

Fahrzeug nicht auf Hebebühne stellen. Angaben der Fahrzeughersteller zur Raupengeometrie beachten. Unbedingt Verarbeitungszeit und Wegfahrzeit beachten. Die Aushärtung und die Ablüftdauer ist von Umgebungstemperatur- und Luftfeuchtigkeit abhängig.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Hochwertiger und kaltverarbeitbarer 1K Scheibenklebstoff speziell für den professionellen Austausch von Windschutzscheiben

Anleitung

Bei der Verarbeitung ist auf eine saubere Umgebung zu achten. Die Anwendung des Produktes mit den dazugehörigen Würth Systemkomponenten ist für eine korrekte, fehlerfreie Arbeit unerlässlich. Die Anwendung erfolgt nach der dem Produkt beigefügten Arbeitsanleitung. Auf frisch lackierten Untergründen muss ein Varioprimer aufgetragen werden. Vor dem Auftrag des Varioprimers muss auf eine vollständige Durchhärtung des Lacks geachtet werden. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Inhalt

400 ml

Gebinde

Beutel

Chemische Basis

Feuchtigkeitshärtendes 1K-Polyurethan

Farbe

Schwarz

Hautbildezeit min.

12 min

Dichte / Bedingung

1,13 kg/m³ / bei 23°C

Wegfahrzeit Bedingung

bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Offene Zeit max. / Bedingung

13 min / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Zugscherfestigkeit

7 MPa

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / unter 25°C

Zugfestigkeit

10 MPa

Geruch/Duft

Geruchlos

Härte nach Shore A

61

Produktgewicht (per Stück)

490,200 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Dichte

1,13 kg/m³

Durchhärtungsgeschwindigkeit

3,5 mm/d

Wegfahrzeit (mit Airbag)

30 min

Wegfahrzeit (ohne Airbag)

30 min

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Varioprimer safe + easy

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S/E)-10ML

Multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
x 12 St.
Varioprimer safe + easy

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S/E)-20ML

Multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
Varioprimer safe + easy 2

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-2)-20ML

Diisocyanatreduziertes, multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
Varioprimer safe + easy

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-S/E)-100ML

Multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
Varioprimer safe + easy 2

HAFTGRND-SHBKLEBST-(VARIOPRIM-2)-100ML

Diisocyanatreduziertes, multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung
Primerpinsel für Scheibenmontage

PRIMPINS-SHBREP-FILZ-BEIGE
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scheibenauftragsdüse für Metallkartuschen 300 ml + 310 ml (Feingewinde)

DUES-SHBREP-(V-AUSSHNT-15MM)-12STK

Optimiert für neue, moderne Fahrzeugkarosserien
x 12 St.
Beutelpistole 24:1 bis 600 ml

HNDDRKPIST-BEUT-24:1-600ML

Robuste Hand-Beutelauspresspistole 24:1 bis 600 ml für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe, umbaubar für Kartuschen
x 1 St.
Standard-Scheibenauftragsdüse für Beutelware

DUES-SHBREP-BEUTEL-12STK

Mit V-Ausschnitt, Höhe 13 mm
x 12 St.
Adapter mit Feingewinde

DUES-F.BEUTWARE-WEISS

Adapter für Beutelware mit Gewindeanschluss für Ersatzdüsen mit Feingewinde
x 12 St.
Reinigungsschwamm Abrasiv

REINIGSCHWAMM-ABRASIV-L100MMXB20MMX20MM

Zur gründlichen Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen auf Glasscheiben und Keramiksiebdruckrändern
x 48 St.
Akku-Auspresspistole AKP 18-600 M-CUBE

AUSPRESPIST-AKKU-(AKP 18-600)-2X2,0AH

Leistungsstarke Akku-Auspresspistole mit automatischer Entkopplung der Schubstange
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Glasreiniger ECOLINE

GLASREINIG-SPRUEHFLASCHE-ECO-500ML

Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung
Glasreiniger ECOLINE

GLASREINIG-NAHFUELLGEBINDE-ECO-5LTR

Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung