1K Montasjeskum PURLOGIC EASY White Ecoline
1K Montasjeskum PURLOGIC EASY White Ecoline
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/141897.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/161608.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/161599.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/161601.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/161605.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/161606.jpg)
Dataark(X)
Kjemisk base | Polyuretan |
Farge | Hvit |
Tetthet | 22 kg/m³ |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 23 kg/m³ |
Betingelser for tetthet | skummet inn i fuger |
Cellestruktur | Fin |
Berøringstørr etter | 15 min |
Betingelser for å være bærøringstørr | ved 20 °C og 60 % fuktighet |
Kan skjæres etter | 60 min |
Betingelser for evne til å kutte | ved 20 °C og 60% relativ fuktighet |
Fullt belastbar | 24 h |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Min. omgivelsestemperatur | 5 °C |
Min. overflatetemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | 30 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 90 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 90 °C |
Varmeledning λ | 0.035 W/(m*K) |
Trykkfasthet | 10 N/m |
Utbytte (volum) ca. | 25 l |
Betingelser for utbytte | Skumutbytte (skummer fritt) |
Innhold | 500 ml |
Beholder | Boks |
Vekt av innhold | 550 g |
Byggevareklasse | B1 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN 4102-1 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 5 °C til 25 °C |
Bærekraft | Lavforurensende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.