1K Montasjeskum PURLOGIC EASY
1K Montasjeskum PURLOGIC EASY
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Enkomponent polyuretan |
Farge | Isblå |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 16 kg/m³ |
Betingelser for tetthet | i henhold til ISO 845 |
Cellestruktur | Medium - fint |
Betingelser for cellestruktur | testet i henhold til Würths testmetoder |
Berøringstørr etter | 9 min |
Betingelser for å være bærøringstørr | testet i henhold til Würths testmetoder |
Kan skjæres etter | 15 min |
Betingelser for evne til å kutte | testet i henhold til Würths testmetoder |
Fullt belastbar | 12 h |
Betingelser for fullt belastbar | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 25 °C |
Min. omgivelsestemperatur | -5 °C |
Min. overflatetemperatur | -5 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | 25 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 80 °C |
Varmeledning λ | 0.038 W/(m*K) |
Varmeledning λ betingelser | i henhold til DIN 52612 |
Vannabsorpsjon (%) | 0.3 Vol-% |
Vannabsorpsjonsbetingelser | i henhold til DIN 53433 |
Kompresjonskraft | 1.9 N/cm² |
Betingelser for Kompresjonskraft | Basert på DIN 53421, ved 10 % kompresjon |
Min. strekkskjærfasthet | 3.2 N/cm² |
Betingelser for strekkskjærfasthet | i henhold til DIN 53427 |
Min. strekkfasthet | 6.9 N/cm² |
Betingelser for strekkfasthet | basert på DIN 53430 |
Forlengelse ved brudd | 20.5 % |
Betingelser for forlengelse ved brudd | Basert på DIN 53430 |
Utbytte (volum) ca. | 30 l |
Betingelser for utbytte | ved 20°C |
Innhold | 500 ml |
Beholder | Boks |
Byggevareklasse | B2 |
Betingelser for byggevareklasse | i henhold til DIN 4102 |
Fri for KFK (drivgass) | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved 20 °C |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.