1K-Kunstharzlack
1K-Kunstharzlack
KUNHARZLK-1K-GLAENZEND-FARBKAT2-1KG
Art.-Nr. 5866300201
EAN 4047376455627
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kurze Trockenzeit
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- Hohe Deckkraft
- Hohes Standvermögen
- Hervorragender Verlauf, hohe Endhärte, glanzstabil
- Beständig gegenüber Kraftstoffen bei vorübergehender Beanspruchung
- Festkörperanteil am Stammmaterial in Prozent: 53,6
Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben. Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.Gemäß ChemVOCFarbV darf dieses Produkt nicht zur Fahrzeugreparaturlackierung oder zur Beschichtung von Bauwerken, ihren Bauteilen und dekorativen Bauelementen verwendet werden.
Wichtig!
Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden!
Lieferbare Farbtöne: Siehe Farbtonindexliste (Bedienungsanleitung 1) im Bereich Dokumente
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur Hochglanzlackierung von Maschinen und Konstruktionen im Innen- und Außenbereich
Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Einsatz von Verdünnungen, Universalverdünnung und Härterverdünnung.
Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke 15 - 20 Vol.%.
Zum Beschleunigen der Trocknung und Erhöhung der Beständigkeit kann Härterverdünnung an Stelle von Verdünnung eingesetzt werden.Verarbeitungsgeräte: Pinsel, Rollenwalze oder Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,3 mm.
Inhaltsgewicht | 1 kg |
Chemische Basis | Alkydharz |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farbtonkategorie 2 |
Glanzgrad | Glänzend |
Staubtrockenzeit / Bedingung | 45 min / bei 20°C |
Temperaturbeständigkeit max. | 130 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 150 °C |
Verarbeitungsbedingung | bei 10°C und 80% relative Luftfeuchtigkeit |
Dichte | 1,081 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Viskosität/Konsistenz | Flüssig |
VOC Gehalt (CH) | 491 g/l |
Festkörperanteil min. | 52 % |
Festkörperanteil max. | 58 % |
Ergiebigkeit min. (Fläche) | 7,5 m² |
Ergiebigkeit max. (Fläche) | 8 m² |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!