1K Heftgrunning for plast
1K Heftgrunning for plast
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Vekt av innhold | 986 g |
Farge | Sølvfarget |
Tetthet | 0,915 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 95.09 % |
Min. bearbeidelsestemperatur | 10 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 75 °C |
Bearbeidelsesbetingelser | ved 10 °C og 75 % relativ fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.