1K Grunning for flate tak PVC
1K Grunning for flate tak PVC
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 1000 ml |
Farge | Fargeløs |
Kjemisk base | Polyuretan |
Viskositet/konsistens | Væske |
Løsemiddelfri | Nei |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 10 til 35 °C |
Bearbeidbar etter min. | 20 min |
Bearbeidingingsbetingelser | ved 20 °C |
Vekt av innhold | 1,2 kg |