1K Grunning for flate tak FPO/EPDM
1K Grunning for flate tak FPO/EPDM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 400 ml |
Farge | Gulaktig |
Kjemisk base | Polyolefin |
Viskositet/konsistens | Væske |
Løsemiddelfri | Nei |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 35 °C |
Bearbeidbar etter min. | 20 min |
Bearbeidingingsbetingelser | ved 20 °C |
Vekt av innhold | 348 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.