1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle
1K Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle
VLIEINLG-VLIES-26,25CMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Einlage ist ein Polyesterfaservlies (110 g/m²) mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften
Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52., nicht genutzte Dachflächen. Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm ist einzuhalten. Bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% ist eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten.
Datenblätter(X)
Zur Verstärkung und Schichtdickenkontrolle bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro.
Werkstoff | Polyesterfaser |
Flächengewicht pro m² | 110 g |
Breite | 26,25 cm |
Länge | 50 m |
Farbe | Weiß |