Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Grundierung Spezial FPO/TPO/EPDM 1K-Flüssigkunststoff

Grundierung spezial FPO/TPO/EPDM 1K-Flüssigkunstst
GRNDG-FLUESSIGKUNSTSTOFF-FPO/EPDM-400ML

Art.-Nr. 0838892557
EAN 4046777089356
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
Lösemittelhaltige 1 - komponentige Grundierung für FPO-, TPO- und EPDM-Dachbahnen

Kurze Trocknungszeit

Hinweis

Bei Temperaturen unter 20°C verzögert sich die Ablüftzeit.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zur Untergrundvorbehandlung von FPO-, TPO- und EPDM-Dachbahnen bei der Verarbeitung von Würth 1K-Flüssigkunststoff Produkten

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Die Bahn leicht anschleifen. Vor dem Auftrag von 1K-Flüssigkunststoff Pro oder Easy bitte die Ablüftzeit von ca. 20 min. beachten. Ein Haftzugversuch ist vor Ort durchzuführen.

Inhalt

400 ml

Farbe

Gelblich

Chemische Basis

Polyolefin

Viskosität/Konsistenz

Flüssig

Lösemittelfrei

Nein

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Weiterbearbeitbarkeit nach min.

20 min

Weiterbearbeitung Bedingung

bei 20°C

Inhaltsgewicht

348 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Heizkörperpinsel LM ECONOMY für lösemittelhaltige Lacke

HEIZKPRPINS-LM-ECO-B2ZO

Preisgüstiger Heizkörperpinsel für einfache Arbeiten
x 12 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung

SHTZHNDSHH-CHEM-NTR-330MM-GR10

x 6 St.