Grundierung Weich-PVC 1K-Flüssigkunststoff
Grundierung Weich-PVC 1K-Flüssigkunststoff
GRNDG-FLUESSIGKUNSTSTOFF-PVC-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle Trocknungszeit ca. 20 - 30 min
- Geringer Verbrauch ca. 40 - 100 ml/m²
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Für die Grundierung von PVC Untergründen bei der Verarbeitung der Würth 1K Flachdachdicht Produkte
Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Dazu bitte die Untergrundtabelle beachten. Verarbeitungstemperatur von +10 bis +35° beachten. Abzudichtende Fläche vorher abkleben. Grundierung dünn mit einem Pinsel oder einer rolle auftragen. Vor dem auftragen des Flüssigkunststoff die Trockenzeit abwarten Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
Inhalt | 1000 ml |
Farbe | Farblos |
Chemische Basis | Polyurethan |
Viskosität/Konsistenz | Flüssig |
Lösemittelfrei | Nein |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 35 °C |
Weiterbearbeitbarkeit nach min. | 20 min |
Weiterbearbeitung Bedingung | bei 20°C |
Inhaltsgewicht | 1,2 kg |