Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1K-Flüssigkunststoff Easy - FLUESSKST-1K-EASY-7KG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/laxR9GglpLc

1K-Flüssigkunststoff Easy - FLUESSKST-1K-EASY-7KG - 1

1K-Flüssigkunststoff Easy

1K-Flüssigkunststoff EASY
FLUESSKST-1K-EASY-7KG

Art.-Nr. 0838892500

EAN 4068362217104

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K-Flüssigkunststoff Easy

Art.-Nr. 0838892500
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
Faserarmierte, lösemittelfreie Flüssigabdichtung für schwer zugängliche Stellen
  • Einkomponentiger Flüssigkunststoff ist nach dem Umrühren sofort verbrauchsfertig

  • Faserarmiert dadurch entfällt die Einarbeitung der Vlieseinlage und ermöglicht eine rasche, sichere Verarbeitung

  • Teilmengen können entnommen werden dadurch muss das übrige Material nicht entsorgt werden

  • Umwelt- und verarbeiterfreundlich und ist als emissionsarm klassifiziert

  • Lösemittel- und isocyanatfrei

  • Hohe Lagerstabilität

  • Hochelastisch

  • UV-beständig

  • Alkalibeständig

  • Hydrolysebeständig

  • Regenfest nach ca. 60 Minuten

  • Niedriger Sd-Wert
Hinweis

Das Produkt ist als Sonderlösung zu betrachten. Das Produkt entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Der Einsatz muss vorab mit dem Bauherren/Architekten abgesprochen werden. Wir empfehlen eine schriftliche Vereinbarung. Die Luftfeuchte sollte nicht unter 30% liegen.

Untergrund VorbehandlungGrundierung
FliesenGlasur abschleifennicht erforderlich
FPO, TPO, EPDM Dachbahn*Oberfläche leicht anrauen1K- Flüssigkunststoff Grundierung Spezial
GFK/ LichtkuppelaufsatzkranzOberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauennicht erforderlich
Glas*Oberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen nicht erforderlich
HolzAnstriche komplett entfernennicht erforderlich
Holzweichfasernicht erforderlichnicht erforderlich
Bitumennicht erforderlichnicht erforderlich
KupferOberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenRoststop Quattro
Leichtbetonnicht erforderlichnicht erforderlich
Mörtel, kunststoffmodifiziert*Schleifen, Fräsen, Haft- und Verträglichkeitsversuche erforderlichnicht erforderlich
Polymerbitumenbahnen (PY-E) mod. SBSnicht erforderlichnicht erforderlich
Putz/Mauerwerknicht erforderlichnicht erforderlich
PVC-BahnenOberfläche mit Acetonreiniger reinigen, Oberfläche anrauen1K- Flüssigkunststoff Grundierung
PVC-Formteile, hartOberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauen1K Flüssigkunststoff Grundierung
Stahl, verzinktOberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenRoststop Quattro
Styropor / Styrodur (EPS / XPS)nicht erforderlichnicht erforderlich
ZinkOberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenRoststop Quattro
Weitere Untergründe auf Anfrage
*Haftzug- und Verträglichkeitsprüfungen durchführen
AluminiumOberfläche mit Acetonreiniger reinigen, Oberfläche anrauenRoststop Quattro
Anstriche*Komplett entfernen und Schleifen oder Fräsenuntergrundabhängig
AsphaltSchleifen, Fräsennicht erforderlich
BetonSchleifen, Fräsennicht erforderlich
EdelstahlOberfläche mit Acetonreiniger reinigen; Oberfläche anrauenRoststop Quattro
EstricheSchleifen, Fräsennicht erforderlich

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

1K-Flüssigkunststoff Easy ist eine Sonderlösung für komplexe Details, die mit Vlieszuschnitten nicht oder schwer zu bearbeiten sind.

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Die Restfeuchte auf mineralischem Untergrund ist nicht relevant. Zementschleier sind zu entfernen. Untergrundvorbehandlung ist abhängig von dem Untergrund. Dazu bitte die Untergrundtabelle beachten.Ebenfalls muss die Oberflächentemperatur zwischen 5 °C und 35 °C liegen. Abzudichtende Fläche vorher abkleben und das Material mittels Walze oder Pinsel in einem Arbeitsgang auf die abzudichtende Fläche auftragen (3 kg/m2). Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Chemische Basis

Polyurethan

Farbe

Grau

Dichte

1,25 g/cm³

Durch-/Aushärtungsbedingung

20°C

Weiterbearbeitbarkeit bis zu

24 h

Regenbelastbar nach

60 min

Regenbelastbarkeit Bedingung

bei 20°C

Weiterbearbeitung Bedingung

ohne weitere Maßnahmen

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

35 °C

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Lösemittelfrei

Ja

Rissüberbrückung

5 mm

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche

3 kg/m²

Gebinde

Eimer

Inhaltsgewicht

7 kg

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 10°C bis 30°C

Lufttemperatur Taupunkttemperaturen in °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von
45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
2°C -7,77 -6,56 -5,43 -4,40 -3,16 -2,48 -1,77 -0,98 -0,26 0,47 1,20
4°C -6,11 -4,88 -3,69 -2,61 -1,79 -0,88 -0,09 0,78 1,62 2,44 3,20
6°C -4,49 -3,07 -2,10 -1,05 -0,08 0,85 1,86 2,72 3,62 4,48 5,38
8°C -2,69 -1,61 -0,44 0,67 1,80 2,83 3,82 4,77 5,66 6,48 7,32
10°C -1,26 0,02 1,31 2,53 3,74 4,79 5,82 6,79 7,65 8,45 9,31
12°C 0,35 1,84 3,19 4,46 5,63 6,74 7,75 8,69 9,60 10,48 11,33
14°C 2,20 3,76 5,10 6,40 7,58 8,67 9,70 10,71 11,64 12,55 13,36
15°C 3,12 4,65 6,07 7,36 8,52 9,63 10,70 11,69 12,62 13,52 14,42
16°C 4,07 5,59 6,98 8,29 9,47 10,61 11,68 12,66 13,63 14,58 15,54
17°C 5,00 6,48 7,92 9,18 10,39 11,48 12,54 13,57 14,50 15,36 16,19
18°C 5,90 7,43 8,83 10,12 11,33 12,44 13,48 14,56 15,41 16,31 17,25
19°C 6,80 8,33 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,40 17,37 18,22
20°C 7,73 9,30 10,72 12,00 13,22 14,40 15,48 16,46 17,44 18,36 19,18
21°C 8,60 10,22 11,59 12,92 14,21 15,36 16,40 17,44 18,41 19,27 20,19
22°C 9,54 11,16 12,52 13,89 15,19 16,27 17,41 18,42 19,39 20,28 21,22
23°C 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 19,37 20,37 21,34 22,23
24°C 11,34 12,93 14,44 15,73 17,06 18,21 19,22 20,33 21,37 22,32 23,18
25°C 12,20 13,83 15,37 16,69 17,99 19,11 20,24 21,35 22,27 23,30 24,22
26°C 13,15 14,84 16,26 17,67 18,90 20,09 21,29 22,32 23,32 24,31 25,16
27°C 14,08 15,68 17,24 18,57 19,83 21,11 22,23 23,31 24,32 25,22 26,10
28°C 14,96 16,61 18,14 19,38 20,86 22,07 23,18 24,28 25,25 26,20 27,18
29°C 15,85 17,58 19,04 20,48 21,83 22,97 24,20 25,23 26,21 27,26 28,18
30°C 16,79 18,44 19,96 21,44 23,71 23,94 25,11 26,10 27,21 28,19 29,09
32°C 18,62 20,28 21,90 23,26 24,65 25,79 27,08 28,24 29,23 30,16 31,17
34°C 20,42 22,19 23,77 25,19 26,54 27,85 28,94 30,09 31,19 32,13 33,11
36°C 22,23 24,08 25,50 27,00 28,41 29,65 30,88 31,97 33,05 34,23 35,06
38°C 23,97 25,74 27,44 28,87 30,31 31,62 32,78 33,96 35,01 36,05 37,03
40°C 25,79 27,66 29,22 30,81 32,16 33,48 34,69 35,86 36,98 38,05 39,11
45°C 30,29 32,17 33,86 35,38 36,85 38,24 39,54 40,74 41,87 42,97 44,03
50°C 34,76 36,63 38,46 40,09 41,58 42,99 44,33 45,55 46,75 47,90 48,98
Die Taupunkttabelle gibt an, bei welchen Oberflächentemperaturen Kondensfeuchte auftritt. Dies wird durch die Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit bestimmt. Beispiel: Bei 20° Lufttemperatur und 55% relativer Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt bei einer Objekttemperatur von +10,7°C. Die Oberflächentemperatur sollte bei der Anwendung 3 °C über dem Taupunkt liegen.
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Heizkörperpinsel DW hell für Dispersionen und Wandfarben

HEIZKPRPINS-DW-HL-GR50

Heizkörperpinsel mit hellen Borsten in hoher Qualität für ein gleichmäßiges Oberflächenfinish durch feine Faserspitzen
Arbeitsschere

ARBSHER-L250MM

Robuste, hochwertige, rostfreie Schere für den Profi
Rührstab

RUEHRSTAB-F.FARB-450X35MM

Zum Aufrühren und Mischen
x 5 St.
Grundierung Weich-PVC 1K-Flüssigkunststoff

GRNDG-FLUESSIGKUNSTSTOFF-PVC-1LTR

Lösemittelhaltige 1-komponentige Grundierung für PVC-Untergründe
x 1 St.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung

SHTZHNDSHH-CHEM-NTR-330MM-GR10

x 6 St.
Putzlappen, textil

PULAPP-TEXTIL-34X37CM-250STK

Zur Aufnahme von Grobschmutz, Ölen, Fetten, Kühl- und Lösungsmitteln
x 1 St.
Abdeckkreppband

ABDEBA-KRP-38MMX50M

Allgemeine Abdeckarbeiten im Kfz- und Malerbereich für glatte und lackierte Oberflächen
x 8 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen