1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle

1K Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle
VLIEINLG-VLIES-15CMX50M

Art.-Nr. 0838892580

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rolle

Art.-Nr. 0838892580
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
Zur Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro

Die Einlage ist ein Polyesterfaservlies (110 g/m²) mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften

Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52., nicht genutzte Dachflächen. Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm ist einzuhalten. Bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% ist eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verstärkung und Schichtdickenkontrolle bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro.

Werkstoff

Polyesterfaser

Flächengewicht pro m²

110 g

Breite

15 cm

Länge

50 m

Farbe

Weiß