Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1K-Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rohr

1K Flüssigkunststoff Vlieseinlage Rohr
VLIEINLG-VLIES-ROHR-110MM

Art.-Nr. 0838892593
EAN 4053479162515
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
Zeitersparnis, Sicherheit und Sauberkeit bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro an Rohren

Die Einlage ist ein Polyesterfaservlies (110 g/m²) mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften

Maßgebende Richtlinie: Bauregelliste A, Teil 2, lfd.-Nr. 2.52., nicht genutzte Dachflächen. Die Mindestschichtdicke von 1,8 mm ist einzuhalten. Bei Dächern mit einem Gefälle kleiner 2% ist eine Mindestschichtdicke von 2,0 mm einzuhalten. Um die Mindestabdichtungshöhe von 15 cm einzuhalten, muss ein Zusatzvlies appliziert werden!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verstärkung und Schichtdickenkontrolle bei der Verarbeitung des 1K-Flüssigkunststoff Pro.

Werkstoff

Polyesterfaser

Geeignet für Rohrdurchmesser

110 mm

Flächengewicht pro m²

110 g

Breite

40 cm

Farbe

Weiß

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen