Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1K-Epoxid-Grundierung

GRNDG-1K-EPOXY-SCHWARZ-MATT-400ML

Art.-Nr. 0893400101

EAN 4099618461415

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K-Epoxid-Grundierung

Art.-Nr. 0893400101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aktiver Korrosionsschutz mit ausgezeichneten Fülleigenschaften für Metalloberflächen, der durch hervorragende Haftung überzeugt.
  • Hervorragende Haftungseigenschaften in Verbindung mit PU- und MS-Polymer Dichtungsmassen.

  • Hohe Standfestigkeit.

  • Isolierwirkung gegen Feuchte.

  • Ausgezeichnete Trockenschleifeigenschaften.

  • Sehr schnelle Trocknung und Schleifbarkeit.

  • Naß in naß mit Füller überarbeitbar.

  • Mit VAKU 2K Polyester Spachtelmassen überarbeitbar.

  • Mit handelsüblichen Lösemittel- und Wasserbasislacken sowie 1K- und 2K-Decklacken überlackierbar.
Hinweis

Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +18°C bis 25°C. Vor der Verarbeitung Verträglichkeit und Haftung prüfen. Bei Bedarf Kunststoff-Haftvermittler SR Art. 5867000125 auf Kunststoffoberflächen auftragen. Nicht geeignet für Weich-Polyvinylchlorid (PVC), Polystyrol (PS), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und deren Mischungen (z.B. PP/EPDM-Polyesterflächen).

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Spot-Repair, Unfallreparaturen, Karosserieinstandsetzung, Lackierarbeiten.

Anleitung

Untergrund muß fett-, staubfrei und trocken sowie vollständig entrostet sein.



Untergründe entsperchend vorbehandeln:


  • Stahl (gereinigt und geschliffen).

  • Edelstahl (gereinigt,geschliffen, geätzt und sandgestrahlt).

  • Verzinkter Stahl (feuerverzinkt, bandverzinkt und galvanisch verzinkt, gereinigt und geschliffen).

  • Aluminium, Weichaluminium, eloxiertes Aluminium (gereinigt und geschliffen).

  • Messing (gereinigt und geschliffen).

  • Diverse Kunststoffe (z.B. Hart-PVC, PPO/PA, ABS, ABS/PC, PC/PBT) Diese zuvor mit Kunststoff-Haftvermittler Art. 5867000125 vorbehandeln.

  • GFK-Materialien (gereinigt und geschliffen).

  • Polyester Untergründe (gereinigt und geschliffen).

  • KTL (gereinigt und geschliffen).

  • Alt- bzw Werkslackierung (gereinigt und geschliffen).


Nicht geeignet für Kunststoffuntergründe aus PE, PP, PP-Blends (z.B. PP/EPDM).



  • Vor Gebrauch Dose 2 Minuten gründlich schütteln, vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.

  • 1K-Epoxid-Grundierung mit einem Spritzabstand von 15 - 20 cm im Kreuzgang auftragen.

  • Empfohlene Trockenschichtdicke: 30μm (ca. 2 Spritzgänge).

  • Zwischenablüftzeit von ca. 3min zwischen den Spritzgängen einhalten.

  • Optimale Verarbeitung bei 18-25°C und einer relativen Luftfeuchte von 40-50%.

  • Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen.


Trocknung:


  • TG1 staubtrocken: 6 min.

  • TG3 griffest: ca. 15 min.

  • Schleifbar: ca. 20 min.

Inhaltsgewicht

466 g

Inhalt

400 ml

Chemische Basis

Epoxidharz

Farbe

Schwarz

Ablüftzeit min.

5 min

Verarbeitungstemperatur max.

25 °C

Dichte

0,88 g/ml

Temperaturbeständigkeit max.

0 °C

Dichte Bedingung

bei 20°C

Verarbeitungstemperatur min.

18 °C

VOC Gehalt max.

840 g/l

VOC Gehalt zulässig max.

840 g/l

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 15°C bis 25°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen