Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG 1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG 1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG 1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG 1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG 1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG 1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG 1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG 1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG 1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG 1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG 1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG 1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/QIXMiySBwqo

1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG - 1
1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG - 2
1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG - 3
1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG - 4
1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG - 5
1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG - 6
1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG - 7
1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG - 8
1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG - 9
1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG - 10
1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG - 11
1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG - 12
1K-Dickschichtlack - DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG - 13

1K-Dickschichtlack

1K-Dickschichtlack
DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT2-5KG

Art.-Nr. 5866203205

EAN 4047376455672

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1K-Dickschichtlack

Art.-Nr. 5866203205
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
Grundierung, Korrosionsschutz und Lack in einem Produkt
  • Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften

  • Beste Deck- und Füllkraft

  • Schnelle Trocknung

  • Enorme Zeitersparnis

  • Hohe Elastizität

  • Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit

  • Gute Kantendeckung

  • Beste Roll- und Streicheigenschafte
Hinweis

Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.Für eine bessere Benzin-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit sowie zum Beschleunigen der Trocknung und zur Verbesserung der Oberflächenhärte Härter-Verdünnung an Stelle von Universalverdünnung einsetzen.



Wichtig!


Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden!


Lieferbare Farbtöne: Siehe Farbtonindexliste (Bedienungsanleitung 1) im Bereich Dokumente

Anwendungsgebiet
Druck [bar]Düse [mm]SpritzgängeVerdünnung
Luft/ Fließbecher3 – 51,7 – 2,52 - 30 – 15 %
HVLP21,5 – 1,82 - 30 – 15%
Streichen/ Rollen---0 – 5 %
Airless120 - 1500,4 – 0,5--
-(65 – 95°)10 – 5 %
Trocknung:
staubtrockengrifffestmontagefestüberlackierbar
Objekttemperatur 20° C25 – 30 min3 – 4 h24 hNur mit 1K Dickschichtlack
Objekttemperatur 60° C10-15 min.20 – 30 min.45 min.Nur mit 1K Dickschichtlack

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zum Lackieren von Containern, Chassis, Anbauteilen, Traktoren, Land- und Baumaschinen, Winterdienstgeräten, Toren, Gestellen, Mulden und Geräten. Zum Einsatz bei Schlosserarbeiten an Stahlkonstruktionen, Geländern.



Untergründe:


  • Ausgehärtete Altlackierungen

  • Werksgrundierte Neuteile

  • Blanke und verzinkte Stahlbleche

  • Aluminium

  • GfK-Teile
Anleitung

Verarbeitungsgeräte: Pinsel, Rollenwalze oder Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,9 mm Vorbehandlung Untergrund erforderlich Eisen, Stahl reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und mit Silikonentferner entfetten.

Inhaltsgewicht

5 kg

Farbe

Farbtonkategorie 2

Chemische Basis

Alkydharz

Glanzgrad

Seidenglanz

Geruch/Duft

Charakteristisch

Trockenzeit min.

25 min

Trockenzeit max.

30 min

Trockenzeit Bedingung

bei 20°C

Temperaturbeständigkeit max.

130 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

150 °C

Dichte

1,396 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C, DIN 53217

Verarbeitungsbedingung

bei 10°C und 80% relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

VOC Gehalt max.

420 g/l

VOC Gehalt (CH)

339,4 g/l

VOC Gehalt zulässig Bedingung

Produktkategorie 2(d)

Viskosität/Konsistenz

Flüssig

Viskosität (Zähigkeit)

10000 mPas

Viskosität Bedingung

bei 20°C, nach DIN 53211

Endfestigkeit Bedingung

bei 20°C

Vorbehandlung Untergrund erforderlich

Eisen, Stahl reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und einfetten mit Silikonentferner

Festkörperanteil Bedingung

am Stammmaterial

Festkörperanteil min./max.

73-77 %

Ergiebigkeit min./max. (Fläche)

5,2-5,7 m²

Endfestigkeit min./max.

8 d-10 d

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Härter-Verdünnung

VERDUENN-HAERTER-KUNHARZLK-1LTR

Für eine beschleunigte Trocknung vom 1K-Kunstharzlack, 1K-Containerlack und 1K-Dickschichtlack
x 1 St.
Allround Lackierpistole AP

LKPIST-SPRITZ-ALLROUND-AP

Universell einsetzbare Hochdruck-Lackierpistole, geeignet für Lacke, Vormaterialien und Beizen
x 1 St.
Allround Farbspritzpistole AP HVLP

LKPIST-SPRITZ-ALLROUND-(AP/HVLP)

Universell einsetzbare Niederdruck-Lackierpistole für Lacke, Vormaterialien und Beizmittel
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen