1K-Dickschichtlack
1K-Dickschichtlack
DICKSHICHTLK-1K-SEIDENGLANZ-FARBKAT1-5KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Beste Deck- und Füllkraft
- Schnelle Trocknung
- Enorme Zeitersparnis
- Hohe Elastizität
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Gute Kantendeckung
- Beste Roll- und Streicheigenschafte
Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.Für eine bessere Benzin-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit sowie zum Beschleunigen der Trocknung und zur Verbesserung der Oberflächenhärte Härter-Verdünnung an Stelle von Universalverdünnung einsetzen.
Wichtig!
Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden!
Lieferbare Farbtöne: Siehe Farbtonindexliste (Bedienungsanleitung 1) im Bereich Dokumente
Druck [bar] | Düse [mm] | Spritzgänge | Verdünnung | |
Luft/ Fließbecher | 3 – 5 | 1,7 – 2,5 | 2 - 3 | 0 – 15 % |
HVLP | 2 | 1,5 – 1,8 | 2 - 3 | 0 – 15% |
Streichen/ Rollen | - | - | - | 0 – 5 % |
Airless | 120 - 150 | 0,4 – 0,5 | - | - |
- | (65 – 95°) | 1 | 0 – 5 % |
Trocknung: | ||||
staubtrocken | grifffest | montagefest | überlackierbar | |
Objekttemperatur 20° C | 25 – 30 min | 3 – 4 h | 24 h | Nur mit 1K Dickschichtlack |
Objekttemperatur 60° C | 10-15 min. | 20 – 30 min. | 45 min. | Nur mit 1K Dickschichtlack |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zum Lackieren von Containern, Chassis, Anbauteilen, Traktoren, Land- und Baumaschinen, Winterdienstgeräten, Toren, Gestellen, Mulden und Geräten. Zum Einsatz bei Schlosserarbeiten an Stahlkonstruktionen, Geländern.
Untergründe:
- Ausgehärtete Altlackierungen
- Werksgrundierte Neuteile
- Blanke und verzinkte Stahlbleche
- Aluminium
- GfK-Teile
Verarbeitungsgeräte: Pinsel, Rollenwalze oder Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,9 mm Vorbehandlung Untergrund erforderlich Eisen, Stahl reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und mit Silikonentferner entfetten.
Inhaltsgewicht | 5 kg |
Farbe | Farbtonkategorie 1 |
Chemische Basis | Alkydharz |
Glanzgrad | Seidenglanz |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Trockenzeit min. | 25 min |
Trockenzeit max. | 30 min |
Trockenzeit Bedingung | bei 20°C |
Temperaturbeständigkeit max. | 130 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 150 °C |
Dichte | 1,396 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C, DIN 53217 |
Verarbeitungsbedingung | bei 10°C und 80% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
VOC Gehalt max. | 420 g/l |
VOC Gehalt (CH) | 339,4 g/l |
VOC Gehalt zulässig Bedingung | Produktkategorie 2(d) |
Viskosität/Konsistenz | Flüssig |
Viskosität (Zähigkeit) | 10000 mPas |
Viskosität Bedingung | bei 20°C, nach DIN 53211 |
Endfestigkeit Bedingung | bei 20°C |
Vorbehandlung Untergrund erforderlich | Eisen, Stahl reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und einfetten mit Silikonentferner |
Festkörperanteil Bedingung | am Stammmaterial |
Festkörperanteil min./max. | 73-77 % |
Ergiebigkeit min./max. (Fläche) | 5,2-5,7 m² |
Endfestigkeit min./max. | 8 d-10 d |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!