1K-Containerlack
1K-Containerlack
CONTLK-1K-SEIDENMATT-FARBKAT1-5KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Beständig gegenüber Kraftstoff bei vorübergehender Beanspruchung
- Hohe Deckkraft
- Sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Gute Roll- und Streicheigenschaften
- Elektrostatisch verarbeitbar
- Hohe Elastizität
Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.Gemäß ChemVOCFarbV vom 16. 12.2004 darf dieses Produkt nicht zur Fahrzeugreparaturlackierung oder zur Beschichtung von Bauwerken, ihren Bauteilen und dekorativen Bauelementen verwendet werden.Zum Beschleunigen der Trocknung und Erhöhung der Beständigkeit kann Härterverdünnung Art.-Nr. 5866501101 an Stelle von Verdünnung eingesetzt werden.
Gemäß ChemVOCFarbV vom 16.12.2004 darf dieses Produkt nicht zur Fahrzeugreparaturlackierung von Bauwerken, ihren Bauteilen und dekorativen Bauelementen verwendet werden!
Wichtig!
Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden!
Lieferbare Farbtöne: Siehe Farbtonindexliste (Bedienungsanleitung 1) im Bereich Dokumente
Auftragsverfahren | ||||
Druck [bar] | Düse [mm] | Spritzgänge | Verdünnung | |
Luft/ Fließbecher | 4 – 5 | 1,3 – 1,5 | 2 – 3 | 15 – 20 % |
HVLP | 2,5 – 3 | 1,3 – 1,5 | 2 – 3 | 15 – 20 % |
Streichen/ Rollen | – | – | – | 0 – 5 % |
Airless | 120 – 150 | 0,4 – 0,5 (65 – 95°) | 1 | 0 – 5 % |
Trocknung | ||||
staubtrocken | grifffest | montagefest | überlackierbar | |
Objekttemperatur 20 °C | 50 – 60 min | 3 – 4 h | 24 h | 24 h |
Objekttemperatur 60 °C | 90 min | |||
Die Endhärte wird nach 8-10 Tagen (20°C) erreicht. |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zum Lackieren von Containern, Maschinen, Stahlteilen und Geräten.
- Mischung: Universalverdünnung - Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke 0 - 20 %
- Verarbeitungsgeräte: Pinsel, Rollenwalze oder Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,6 mm
Inhaltsgewicht | 5 kg |
Farbe | Farbtonkategorie 1 |
Chemische Basis | Alkydharz |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Glanzgrad | Seidenmatt |
Viskosität/Konsistenz | Flüssig |
Trockenzeit Bedingung | bei 20°C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 150 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 130 °C |
Verarbeitungsbedingung | bei 10°C und 80% relative Luftfeuchtigkeit |
Dichte | 1,228 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Verdünnerzugabe | 20% |
Ergiebigkeit max. (Fläche) | 4 m² |
Ergiebigkeit min. (Fläche) | 3.5 m² |
VOC Gehalt (CH) | 426,4 g/l |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Festkörperanteil min. | 64.2 % |
Festkörperanteil max. | 65 % |
Mischungsverhältnis | Mischung von 1K-Containerlack mit Universalverdünnung. Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke 0 - 20 Vol. % |
Vorbehandlung Untergrund erforderlich | Eisen, Stahl reinigen, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) |
Korrosivitätskategorie C2 nach DIN EN ISO 129444: | |||
Schutzdauer | Produktbezeichnung | Schichten | Trockenschichtdicke |
kurz (2 - 5 Jahre) | Grundbeschichtung: 1K-Kunstharzgrund (grau, rotbraun), 5l Deckbeschichtung Dickschicht: 1K-Containerlack (Kategorie 1,2), 5l | 1 2 | 40 µm 40 µm |
80 µm | |||
mittel (5 – 15 Jahre) | Grundbeschichtung: 1K-Containerlack (Kategorie 1,2), 5l oder Grundbeschichtung: 1K-Kunstharzgrund (grau, rotbraun), 5l Deckbeschichtung Dickschicht: 1K-Containerlack (Kategorie 1, 2), 5l | 2 2 2 | 100 µm 80 µm 40 µm |
120 µm | |||
lang (≥ 15 Jahre) | Grundbeschichtung: 1K-Kunstharzgrund (grau, rotbraun), 5l Deckbeschichtung Dickschicht: 1K-Containerlack (Kategorie 1, 2), 5l | 2 2 - 3 | 80 µm 80 µm |
160 µm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!