1K-Brunnenschaum Kombi
1K-Brunnenschaum Kombi
KOMBISCHAUM-1K-BRUNNENSCHAUM-750ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kombiventiltechnologie (2 in 1)
- Als Pistolen- und Adapterschaum einsetzbar
- Keine Standzeiten bei evtl. Ausfall der Schaumpistole
Ersetzt arbeits- und zeitintensives Aufmörteln
Einfache Applikation, dadurch zeit- und kostensparende Verarbeitung. Handlich und praktisch in der Anwendung.
Wasserdichtes Verbinden
- Geprüft wasserdicht bis 0,5 bar, geprüft vom MFPA Leipzig (Prüfber. Nr. PB2.4/06-492-2)
- Schäumt auf und dringt dadurch in kleinste Toleranzen dichtend ein
Durch hohe Widerstandsfähigkeit vielseitig einsetzbar
- Beständig gegen:
Benzin, Öl, Wasser
Kommunale Abwässer
Fäkalien
Bauübliche Chemikalienbelastung
Alle normalerweise im Erdreich vorkommenden Bakterien und Säuren
Umweltschonend
Das Treibmittel ist frei von FKW, HFKW. Entspricht den Vorgaben der EG 842/2006.
Kühl und trocken lagern. Dose aufrecht lagern um einen Ventilschaden auszuschließen. Bei der Verarbeitung Handschuhe tragen, da der frische Schaum stark klebt. Dekorative Untergründe vor Verschmutzung schützen; angrenzende Flächen mit Klebeband / Folie abdecken. Weitere Hinweise zur Handhabung und Sicherheit entnehmen Sie bitte dem EGSicherheitsdatenblatt. Nicht mit Restmüll entsorgen. Dose wird über das PDR-System abgeholt und wiederverwendet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zum einfachen und schnellen Verfüllen von Fugen zwischen Schachtelementen (die der DIN 4034, Teil 2 entsprechen), sowie zum Abdichten und Verbinden von Brunnenschächten, Kanaleinstiegsschächten, Falzverbindungen, Hauskläranlagen und Hausanschlüssen. Haftet auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall, zahlreichen Kunststoffen wie Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart PVC (außer Polyethylen und Silikonkautschuk).
Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein. Den Untergrund sparsam mit Wasser benetzen.
Pistolenanwendung:
Verarbeitbar mit PURLOGIC Xpress (Art.-Nr. 0891 152 4) und PURLOGIC COMBIpress (Art.-Nr. 0891 152 6). Andere Pistolen sind nicht kompatibel!
Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und Dose mit Pistole mindestens 30 Sekunden kräftig schütteln. Brunnenschaum gleichmäßig auf den Schachtring auftragen.
Winkeladapteranwendung:
Winkeladapter auf das Ventil aufschrauben und Dose mindestens 30 Sekunden kräftig schütteln. Brunnenschaum gleichmäßig auf den Schachtring auftragen.
Innerhalb von 10 Minuten soll der folgende Schachtring aufgesetzt werden. Den aus dem Falzring ausquellenden Schaum nicht schneiden oder verstreichen. Überschüssigen, frischen Brunnenschaum sofort mit PU-Reiniger, ausgehärteten Brunnenschaum mechanisch entfernen.
Chemische Basis | 1-Komponenten-Polyurethan |
Farbe | Grau |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Ausführung | Mit Sicherheits-Kombiventil |
Rohdichte | 25 kg/m³ |
Rohdichte Bedingung | fugengeschäumt |
Zellstruktur | Mittel - fein |
Zellstruktur Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Verarbeitungszeit | 10 min |
Klebfrei nach | 10 min |
Klebfrei Bedingung | bei 20°C und 65% Luftfeuchtigkeit |
Schneidbar nach | 60 min |
Schneidbarkeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit bei 30mm Klebstoffstrang |
Vollbelastbarkeit | 24 h |
Vollbelastbarkeit Bedingung | bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit, 30mm Strang |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max. | 5 bis 30 °C |
Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max. | 5 bis 30 °C |
Verarbeitungstemperatur Umgebung min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Umgebung max. | 30 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min. | 5 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund max. | 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 90 °C |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102-1 |
Ausbeute (Volumen) ca. | 40 l |
Ausbeute Pistolenapplikation | 40 l |
Inhalt | 750 ml |
Beständigkeit gegen | Bakterien, die im Erdreich vorkommen |
HFCKW-frei | Ja |
HFKW-frei | Ja |
FCKW (Treibgas) frei | Ja |
FKW-frei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | stehende, kühle und trockene Lagerung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!