1D-Kreuzmontageplatte Quick mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite
Kreuzmontageplatte 1D Quick
KRZMNTGPL-TIOMOS-QUICK-7,5MM-ST-H00
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke
- Selbsthemmend in jeder Position
- Einfaches Einstellen des Fugenbildes
- Befestigung mit ∅ 5mm Spreizdübel
- Für Tiomos Scharniere
Kreuzmontageplatte nicht mit dem Hammer einschlagen.
Datenblätter(X)
Montageplattenhöhe | 0 |
Montageart | Mit 7,5 mm Spreizdübel |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Vernickelt |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |