Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

1D-Kreuzmontageplatte Quick mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

Kreuzmontageplatte 1D Quick
KRZMNTGPL-TIOMOS-QUICK-11MM-ST-H00
GRASS

Art.-Nr. F058139766
EAN 4053479696003
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
  • Mit komfortabler Höhenverstellung (HV) über Gewindeschnecke

  • Selbsthemmend in jeder Position

  • Einfaches Einstellen des Fugenbildes

  • Befestigung mit ∅ 5mm Spreizdübel

  • Für Tiomos Scharniere
Hinweis

Kreuzmontageplatte nicht mit dem Hammer einschlagen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageplattenhöhe

0

Montageart

Mit 11 mm Spreizdübel

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Oberfläche

Vernickelt

Höhenverstellung

+/- 2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen