1C well foam combi
1C well foam combi
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Enkomponents polyuretan |
Färg | Grå |
Lukt/doft | Egenskaper |
Design | Med kombination säkerhetsventil |
Gjuten densitet | 25 kg/m³ |
Villkor för gjuten densitet | skum in i fogarna |
Cellstruktur | Medel - slät |
Cellstrukturförhållanden | testad i enlighet med Würth-testmetoder |
Bearbetningstid | 10 min |
Klibbfri efter | 10 min |
Villkor för att vara klibbfri | vid 20 °C och 65 % luftfuktighet |
Kan kapas efter | 60 min |
Villkor för kapningsförmåga | vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet vid 30 mm dubbelsidig tejp |
Full motståndskraft | 24 h |
Villkor för fullständig beständighet | vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet, 30 mm lina |
Min./max. yttemperatur | 5 till 30 °C |
Min./max. omgivningstemperatur vid bearbetning | 5 till 30 °C |
Min. omgivningstemperatur vid bearbetning | 5 °C |
Max. omgivande bearbetningstemperatur | 30 °C |
Min. bearbetningstemperatur för burk | 5 °C |
Min. ytbehandlings temperatur | 5 °C |
Max. ytbearbetningstemperatur | 30 °C |
Min. temperaturbeständighet | -40 °C |
Max. temperaturbeständighet | 90 °C |
Byggmaterialklass | B2 - Normalt lättantändligt |
Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor | i enlighet med DIN 4102-1 |
Prestation (volym) cirka | 40 l |
Prestation med limpistol | 40 l |
Innehåll | 750 ml |
Beständighet mot | Bakterier finns normalt i jorden |
HCFC-fri | Ja |
HFC-fri | Ja |
CFC-fri (bränngas) | Ja |
FC-fri | Ja |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | upprätt, sval och torr förvaringsplats |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!