1C vlakdakafdichting
1C vlakdakvoorstrijkmiddel/hechtprimer PVC
PRIMER BEDEKKING PLAT DAK
Art.-nr. 0838892556
EAN 4053479379814
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor voorbehandeling van PVC-ondergronden bij gebruik van 1C vlakdakafdichting Pro en Easy.
De ondergrond moet schoon, droog en vet- en olievrij zijn. Raadpleeg de ondergrondtabel. De oppervlaktemperatuur moet 3 K boven het dauwpunt zijn. Raadpleeg de dauwpunttabel. Af te dichten oppervlakken vooraf afplakken.
Inhoud | 1000 ml |
Kleur | Kleurloos |
Chemische basis | Polyurethaan |
Viscositeit/consistentie | Vloeibaar |
Oplosmiddelvrij | Nee |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 10 tot 35 °C |
Verder bewerkbaar na minimaal | 20 min |
Voorwaarde verder bewerken | bij 20 °C |
Gewicht inhoud | 1,2 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!