1C slurry-type seal coating CERAfix 300
1C slurry-type seal coating CERAfix 300
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Çimento, mineral ve polimer ile modifiye edilmiş katkı maddeleri |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 30 °C |
Üzerinde ne kadar sonra yürünebileceği maks. | 4 h |
Muhafaza koşulları | 23°C’de ve %50 bağıl nemde |
Ne kadar sonra kapatılabileceği (duvar) | 4 h |
Ağırlık/alan için uygulama miktarı | 1,25 kg/m² |
Kaplama kalınlığı başına uygulama miktarı | 1,25 kg/mm/m² |
Min. kaplama kalınlığı | 2 mm |
Maks. kaplama kalınlığı | 5 mm |
İşlem süresi | 45 dak |
İşlem süresi koşulları | 23°C'de |
pH değeri | 0-uygulanamaz |
Akışkanlık/yoğunluk | Toz |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!