1C slurry-type seal coating CERAfix 300
1C slurry-type seal coating CERAfix 300
CERAFIX
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Tillsatser av cement, mineral- och polymerer |
Får någon gå på efter max. | 4 h |
Täckförhållanden | vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Kan täckas efter (vägg) | 4 h |
Appliceringskvantitet i vikt/område | 1.25 kg/m² |
Appliceringskvantitet per beskiktningstjocklek | 1.25 kg/mm/m² |
Min. beskiktningstjocklek | 2 mm |
Max. beskiktningstjocklek | 5 mm |
Bearbetningstid | 60 min |
Villkor för bearbetningstid | vid 23 °C |