1C slurry-type seal coating CERAfix 300
1C slurry-type seal coating CERAfix 300
CERAFIX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Cimento, aditivos modificados com polímeros e minerais |
É possível caminhar sobre após máx. | 4 h |
Condições de cobertura | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Pode ser coberto após (parede) | 4 h |
Quantidade de aplicação no peso/na área | 1.25 kg/m² |
Quantidade de aplicação por espessura de revestimento | 1.25 kg/mm/m² |
Espessura mín. do revestimento | 2 mm |
Espessura máx. do revestimento | 5 mm |
Tempo de processamento | 60 min |
Condições para tempo de processamento | a 23°C |