1C slurry-type seal coating CERAfix 300
1C slurry-type seal coating CERAfix 300
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Cement, ásványi és polimerrel módosított kísérőanyagok |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 30 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Járható max. ennyi idő után: | 4 ó |
Burkolás feltétel | 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Burkolható ennyi idő után (fal): | 4 ó |
Alkalmazási mennyiség tömeg/felület | 1,25 kg/m² |
Alkalmazási mennyiség a bevonat vastagsága függvényében | 1,25 kg/mm/m² |
Min. rétegvastagság | 2 mm |
Max. rétegvastagság | 5 mm |
Megmunkálási idő | 45 perc |
Feldolgozási idő feltételei | 23 °C-on |
Viszkozitás/konzisztencia | Por |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!