Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

1C slurry-type seal coating CERAfix 300

1C slurry-type seal coating CERAfix 300
CERAFIX

Nº de art. 5875100300
EAN 4065746045131
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
Flexible crack-bridging, mineral one-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Base química

Cemento, minerales y aditivos modificados con polímero

Se puede pisar después de máximo

4 h

Condiciones de revestimiento

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Se puede cubrir después de (pared)

4 h

Cantidad de aplicación en peso/área

1.25 kg/m²

Cantidad de aplicación por grosor del revestimiento

1.25 kg/mm/m²

Cantidad de aplicación en peso/área/condiciones

1,25 kg/m² / 0: no aplicable

Grosor mínimo del revestimiento

2 mm

Grosor máximo del revestimiento

5 mm

Tiempo de procesamiento

60 min

Condiciones de tiempo de procesamiento

a 23°C