1C slurry-type seal coating CERAfix 300
1C slurry-type seal coating CERAfix 300
CERAFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32377134.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Chemická báze | Cement, minerální a polymerově modifikovaná aditiva |
Pochůznost po max. | 4 h |
Podmínky pro zakrytí | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Možnost zakrytí po (stěna) | 4 h |
Nanášené množství v hmotnosti/ploše | 1.25 kg/m² |
Nanášené množství na tloušťku nátěru | 1.25 kg/mm/m² |
Nanášené množství v hmotnosti / ploše / podmínky | 1,25 kg/m² / 0 – nehodí se |
Min. tloušťka nátěru | 2 mm |
Max. tloušťka nátěru | 5 mm |
Doba zpracování | 60 min |
Podmínky pro dobu zpracování | při 23°C |