1C polyurethane adhesive Perimeter
1C polyurethane adhesive Perimeter
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Kemisk bas | Enkomponents polyuretan |
Färg | Grön |
Lukt/doft | Egenskaper |
Klibbfri efter | 8 min |
Villkor för att vara klibbfri | vid 30 mm dubbelsidig tejp, 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet. Varierar beroende på yttre påverkan. |
Bindningstid | 30 min |
Helt härdande/härdningsförhållanden | 30 mm dubbelsidig tejp, 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet. Varierar beroende på yttre påverkan. |
Full motståndskraft | 12 h |
Villkor för fullständig beständighet | vid 30 mm dubbelsidig tejp, 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet. Varierar beroende på yttre påverkan. |
Min. bearbetningstemperatur | 15 °C |
Max. bearbetningstemperatur | 25 °C |
Min. ytbehandlings temperatur | 5 °C |
Max. ytbearbetningstemperatur | 35 °C |
Min. temperaturbeständighet | -40 °C |
Max. temperaturbeständighet | 90 °C |
Prestation (område) | 15 m² |
Innehåll | 750 ml |
Byggmaterialklass | B3 - med hög brandfarlighet |
Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor | i enlighet med DIN 4102-1 |
Beständighet mot | Åldrande |
Ultraviolett-beständighet | Nr |
Max. tryckhållfasthet | 0.3 N/mm² |
Värmeledningsförmåga λ | 0.037 W/(m*K) |
Värmeledningsförmåga λ, villkor | i enlighet med DIN 52612 |
Hyll-livstid från produktionen | 12 Monate(month) |
Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet | upprätt och sval förvaringsutrymme |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!