Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

1C plastic adhesion promoter

1C plastic adhesion promoter

Varunr. 5866106101
EAN-nummer 4047376455351
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
Promoting adhesive for plastic varnishes
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehållets vikt

986 g

Färg

Silverfärgad

Densitet

0,915 g/cm³

Densitetsförhållanden

vid 20 °C

VOC-koncentration (CH)

95.09 %

Min. bearbetningstemperatur

10 °C

Max. bearbetningstemperatur

75 °C

Användningsförhållanden

vid 10 °C och 75 % relativ luftfuktighet

Hyll-livstid från produktionen

36 Monate(month)

Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 1
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information