Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

1C gun foam B1

1C gun foam B1

Varunr. 0892400100
EAN-nummer 4053479105703
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
1-component polyurethane foam for applications with building material class B1 requirements
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Kemisk bas

Polyuretan

Färg

Blå

Gjuten densitet

22 kg/m³

Cellstruktur

Slät

Cellstrukturförhållanden

testad i enlighet med Würth-testmetoder

Klibbfri efter

25 min

Villkor för att vara klibbfri

vid 23 °C och 50 % luftfuktighet

Kan kapas efter

30 min

Villkor för kapningsförmåga

vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Slutlig spridning möjlig efter

3 h

Full motståndskraft

24 h

Villkor för fullständig beständighet

vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Min. bearbetningstemperatur

5 °C

Max. bearbetningstemperatur

35 °C

Min. omgivningstemperatur vid bearbetning

5 °C

Max. omgivande bearbetningstemperatur

35 °C

Min. ytbehandlings temperatur

5 °C

Max. ytbearbetningstemperatur

35 °C

Min. bearbetningstemperatur för burk

5 °C

Max. bearbetningstemperatur för burk

30 °C

Min. temperaturbeständighet

-40 °C

Max. temperaturbeständighet

90 °C

Byggmaterialklass

B1 - med låg brandfarlighet

Byggnadsmaterial; klassificeringsvillkor

i enlighet med DIN 4102-1

Vattenabsorption (%)

1 Vol-%

Villkor med vattenabsorption

i enlighet med DIN EN 1609

Kompressionsstyrka

3.9 N/cm²

Villkor för kompressionsstyrka

i enlighet med DIN 53421 vid 10 % komprimering

Ultraviolett-beständighet

Nr

Förlängd bromssträcka

10 %

Förhållanden förlängd bromssträcka

i enlighet med DIN 53571

Böjhållfasthet

0.7 N/mm²

Villkor för böjhållfasthet

I enlighet med DIN 53423

Skjuvstyrka

0.14 N/mm²

Tillstånd för kapningsstyrka

i enlighet med DIN 53427

Prestation (volym) cirka

40 l

Innehåll

750 ml

Behållare

Aerosolburk

Innehållets vikt

780 g

Beständighet mot

Lösningsmedel
Kemikalier
Bensin
Olja
Färger

FC-fri

Ja

Hyll-livstid från produktionen

12 Monate(month)

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
1-part foam gun, Purlogic Xpress

PISTOL TILL PISTOLSKUM

For professional application of 1-component gun foams
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
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
PU foam cleaner Purlogic Clean

CLNR-PU-150ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue
PU foam cleaner Purlogic Clean

CLNR-PU-PISTFM-500ML

Quickly and simply removes fresh PU foam residue