1C expanding foam PURLOGIC B1 premium
1C expanding foam PURLOGIC B1 premium
Ürün no. 08921424
EAN 4062856028689
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Difenilmetan |
Renk | Açık mavi |
Yoğunluk | 12 kg/m³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Kalıp yoğunluğu | 12 kg/m³ |
Kalıp yoğunluğu koşulları | 20°C'de ve %60 bağıl nemde |
Hücre yapısı | Orta - ince |
Sonrasında kürleme | 7 dak |
Kürleme koşulları | 20°C'de ve %65 nemde |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 40 dak |
Kesilebilme koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nemde 30 mm'lik yapıştırma hattında |
Tam esneme | 12 h |
Min. işlem sıcaklığı | -5 °C |
Min. ortam işlem sıcaklığı | -5 °C |
Min. yüzey işlem sıcaklığı | -5 °C |
Kutunun min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Kutunun maks. işlem sıcaklığı | 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 90 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 120 °C |
Isı iletkenliği λ | 0,0371 W/(m*K) |
Isı iletkenliği λ koşulları | 20°C'de |
Sıkıştırıcı dayanım | 0,3 N/mm |
Yaklaşık akma (hacim) | 55 l |
Akma koşulları | Köpük akım (serbest köpük sıkma) |
İçerik | 750 ml |
Kap | Kutu |
İçerik ağırlığı | 750 g |
İnşaat malzemesi sınıfı | B1 - Düşük yanıcılığa sahip |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 20°C'de ve %65 bağıl nemde |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!