Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

1C assembly foam PURLOGIC B1 premium

1C assembly foam PURLOGIC B1 premium

Varunr. 08921424
EAN-nummer 4062856028689
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
Is a ready-to-use, single-component, self-expanding rigid polyurethane foam intended for use with an appropriate foam gun.
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Kemisk bas

Difenylmetan

Färg

Ljusblå

Densitet

12 kg/m³

Densitetsförhållanden

vid 20 °C

Lukt/doft

Egenskaper

Gjuten densitet

12 kg/m³

Villkor för gjuten densitet

vid 20 °C och 60 % relativ luftfuktighet

Cellstruktur

Medel - slät

Klibbfri efter

7 min

Villkor för att vara klibbfri

vid 20 °C och 65 % luftfuktighet

Kan kapas efter

40 min

Villkor för kapningsförmåga

vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet vid 30 mm dubbelsidig tejp

Full motståndskraft

12 h

Min. bearbetningstemperatur

-5 °C

Min. omgivningstemperatur vid bearbetning

-5 °C

Min. ytbehandlings temperatur

-5 °C

Min. bearbetningstemperatur för burk

5 °C

Max. bearbetningstemperatur för burk

40 °C

Min./max. temperaturbeständighet

-40 till 90 °C

Max. kortsiktig temperaturbeständighet

120 °C

Värmeledningsförmåga λ

0.0371 W/(m*K)

Värmeledningsförmåga λ, villkor

vid 20 °C

Tryckhållfasthet

0.3 N/mm

Prestation (volym) cirka

55 l

Villkor för prestation

Skumbildning (fritt skum)

Innehåll

750 ml

Behållare

Burk

Innehållets vikt

750 g

Byggmaterialklass

B1 - med låg brandfarlighet

Hyll-livstid från produktionen

12 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet

Hållbarhet

Pollutants / Emissions

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
1-part foam gun, Purlogic Xpress

PISTOL TILL PISTOLSKUM

For professional application of 1-component gun foams
x 1 Antal
1C foam gun PURLOGIC PREMIUMpress

FMGUN-1C-(PURLOGIC-PREMIUMPRESS)

High-quality and ergonomically shaped foam gun for applying 1C PU foams