1C assembly foam PURLOGIC B1 premium
1C assembly foam PURLOGIC B1 premium
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Difenylmetan |
Farge | Lyseblå |
Tetthet | 12 kg/m³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 12 kg/m³ |
Betingelser for tetthet | ved 20 °C og 60 % relativ fuktighet |
Cellestruktur | Medium - fint |
Berøringstørr etter | 7 min |
Betingelser for å være bærøringstørr | ved 20 °C og 65 % fuktighet |
Kan skjæres etter | 40 min |
Betingelser for evne til å kutte | ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet ved 30 mm klebelinje |
Fullt belastbar | 12 h |
Min. bearbeidelsestemperatur | -5 °C |
Min. omgivelsestemperatur | -5 °C |
Min. overflatetemperatur | -5 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur for kanne | 40 °C |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 90 °C |
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | 120 °C |
Varmeledning λ | 0.0371 W/(m*K) |
Varmeledning λ betingelser | ved 20 °C |
Trykkfasthet | 0.3 N/mm |
Utbytte (volum) ca. | 55 l |
Betingelser for utbytte | Skumutbytte (skummer fritt) |
Innhold | 750 ml |
Beholder | Boks |
Vekt av innhold | 750 g |
Byggevareklasse | B1 |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 12 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved 20 °C og 65 % relativ fuktighet |
Bærekraft | Lavforurensende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.