1C assembly foam PURLOGIC B1 premium
1C assembly foam PURLOGIC B1 premium
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Difenil-metán |
Szín | Világoskék |
Sűrűség | 12 kg/m³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Szag/illat | Jellegzetes |
Nyers sűrűség | 12 kg/m³ |
Nyers sűrűség feltétel | 20 °C-on és 60% relatív páratartalom mellett |
Cellaszerkezet | Közepes - finom |
Tapadásmentes ennyi idő után | 7 perc |
A ragadásmentesség feltételei | 20 °C-on és 65% páratartalom mellett |
Vágható ennyi idő után: | 40 perc |
Vághatóság feltételei | 20 °C és 65%-os relatív páratartalom mellett 30 mm-es ragasztócsíkon |
Teljes terhelhetőség | 12 ó |
Min. megmunkálási hőmérséklet | -5 °C |
Min. megmunkálási környezeti hőmérséklet | -5 °C |
Min. felület megmunkálási hőmérséklet | -5 °C |
Min. flakon megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. flakon megmunkálási hőmérséklet | 40 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 90 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 120 °C |
λ hővezető képessé | 0.0371 W/(m*K) |
λ hővezető képesség feltétel | 20 °C-on |
Nyomószilárdság | 0.3 N/mm |
Hozam (térfogat) kb. | 55 l |
Hozam feltételei | Habosítási hozam (szabadon habosított) |
Űrtartalom | 750 ml |
Tartály | Doboz |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 750 g |
Építőanyag-osztály | B1 – Nehezen gyúlékony |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett |
Fenntarthatóság | Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!