1C assembly foam PURLOGIC B1 premium
1C assembly foam PURLOGIC B1 premium
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Chemická báze | Difenylmetan |
Barva | Modrá (světle modrá) |
Hustota | 12 kg/m³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota zformovaných materiálů | 12 kg/m³ |
Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů | při 20°C a relativní vlhkosti 60% |
Struktura buněk | Střední– jemný |
Suchý pro manipulaci po | 7 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu |
Lze řezat po | 40 min |
Podmínka pro řezatelnost | při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu, 30mm housenka lepidla |
Schopnost plného zatížení | 12 h |
Min. teplota zpracování | -5 °C |
Min. teplota prostředí při zpracování | -5 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | -5 °C |
Min. teplota zpracování plechovky | 5 °C |
Max. teplota zpracování plechovky | 40 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 90 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 120 °C |
Tepelná vodivost λ | 0.0371 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | při 20°C |
Tlaková pevnost | 0.3 N/mm |
Výtěžnost (objem) přibl. | 55 l |
Podmínky pro výtěžnost / vydatnost | Volně napěněno |
Obsah balení | 750 ml |
Provedení | Plechovka |
Hmotnost obsahu | 750 g |
Třída stavebních hmot | B1 |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 20 °C a relativní vlhkosti 65 % |
Udržitelnost | Nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!