Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

19. ipari modul

Ipari modul 19
MODUL BLOKK ACÉL/ALU 19

Cikksz. 096399 619

EAN 4099618379994

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
19. ipari modul

Cikksz. 096399 619
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
Modulblokk járműberendezésekhez fűtési, vízvezeték-szerelési és elektromos munkákat végző szakemberek, valamint vállalatok számára

Számos különböző járműtípushoz


  • Lásd az áttekintő táblázatot


Bal oldali egység részei:


  • Alszerkezet lemezzel, belmagasság 510 mm

  • Három raktári állvány mindegyik két elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • Egy állvány hat, kisalkatrész-tároló dobozzal

  • Két elválasztólemezzel felszerelt tárolókeret


Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal



Csúszásmentesítő alátétlapokkal



Oldalra és padlóra beépítő készlettel

Megjegyzés

A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

1390 mm

Magasság

1670 mm

Mélység

382 mm

Belmagasság

510 mm

Terméktömeg (darabonként)

53,500 kg

Szín

Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Anyag

Alumínium, acél

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Opel Movano, Renault Master és Nissan Interstar hátsó ajtó megvezető

AJTÓVEZETŐ-SÍN-MASTER-RAL7016-HTF12

A hátsó ajtókeretet megvezető konzol