Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

18. ipari modul

Ipari modul 18
MODUL BLOKK ACÉL/ALU 18

Cikksz. 096399 618

EAN 4099618379987

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
18. ipari modul

Cikksz. 096399 618
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
Modulblokk járműberendezésekhez fűtési, vízvezeték-szerelési és elektromos munkákat végző szakemberek, valamint vállalatok számára

Számos különböző járműtípushoz


  • Lásd az áttekintő táblázatot


Jobb oldali egység részei:


  • Alszerkezet lemezzel, belmagasság 420 mm

  • Három koffertartó három kofferrel

  • Egy fiók (150 mm magas)

  • Egy fiók (120 mm magas)

  • Három raktári állvány mindegyik két elválasztólemezzel szerszámok és kisalkatrészek áttekinthető, rendezett tárolásához

  • Két elválasztólemezzel felszerelt tárolókeret


Nagy szilárdságú acélból készült, kiváló minőségű porbevonattal



Csúszásmentesítő alátétlapokkal



Oldalra és padlóra beépítő készlettel

Megjegyzés

A padlólemezek nem képezik a szállítási terjedelem részét.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség

1390 mm

Magasság

1670 mm

Mélység

382 mm

Belmagasság

420 mm

Fiók teherbírás

40 kg

Tartókonzol terhelhetősége

40 kg

Terméktömeg (darabonként)

80,000 kg

Szín

Antracitszürke RAL 7016, strukturált, Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált

Anyag

Alumínium, acél

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Opel Movano, Renault Master és Nissan Interstar hátsó ajtó megvezető

AJTÓVEZETŐ-SÍN-MASTER-RAL7016-HTF12

A hátsó ajtókeretet megvezető konzol