16°-Rundmagazinnagel mit ringförmigem Schaft und Linsenkopf
Edelstahl A2 ringförmiger Schaft Linsenkopf
RDMGNGL-LIKPF-(RINGF-SCHAFT)-A2-2,8X65
Art.-Nr. 0481695065
EAN 4053479570778
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau
Nenndurchmesser (d1) | 2,8 mm |
Länge (l1) | 65 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gerillt |
Anzahl pro Palette | 90000 STK |
RoHS-konform | Ja |