16°-Rundmagazinnagel mit ringförmigem Schaft und Linsenkopf
Edelstahl A2 ringförmiger Schaft Linsenkopf
NGL-RDMG-LIKPF-(RINGF-SCHAFT)-A2-3,1X80
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau
Nenndurchmesser (d1) | 3,1 mm |
Länge (l1) | 80 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gerillt |
Anzahl pro Palette | 81000 STK |
RoHS-konform | Ja |