Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

16°-Rundmagazinnagel mit ringförmigem Schaft

Stahl blank ringförmiger Schaft 16°
NGL-RDMG-(RINGF-SCHAFT)-3,1X80

Art.-Nr. 0481590080
EAN 4053479570631

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank

Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau

Nenndurchmesser (d1)

3,1 mm

Länge (l1)

80 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gerillt und geharzt

Anzahl pro Palette

81000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen