Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

16°-Rundmagazinnagel mit glattem Schaft

Stahl blank glatter Schaft 16°
NGL-RDMG-(GLATT-SCHAFT)-2,8X65

Art.-Nr. 0481692865
EAN 4053479570709

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank

Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0

Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau

Nenndurchmesser (d1)

2,8 mm

Länge (l1)

65 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Glatt

Anzahl pro Palette

90000 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen