16°-Rundmagazinnagel mit glattem Schaft
Stahl blank glatter Schaft 16°
NGL-RDMG-(GLATT-SCHAFT)-2,5X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau
Nenndurchmesser (d1) | 2,5 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Glatt |
Anzahl pro Palette | 100800 STK |
RoHS-konform | Ja |