16°-Rundmagazinnagel Typ Mini mit ringförmigem Schaft. Edelstahl blank
RDMGNGL-MINI-RINGSHFT-1.4301-2,1X35
Art.-Nr. 5090120000
EAN 4058794207262
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau
Nenndurchmesser (d1) | 2,1 mm |
Länge (l1) | 35 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Gerillt |
Anzahl pro Palette | 588000 STK |