16°-Rundmagazinnagel Typ Mini mit glattem Schaft
RDMGNGL-MINI-GLTSHFT-2,1X27
Art.-Nr. 5090100000
EAN 4058794207170
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau
Nenndurchmesser (d1) | 2,1 mm |
Länge (l1) | 27 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Glatt |
Anzahl pro Palette | 705600 STK |