16°-Rundmagazinnagel Typ Mini mit glattem Schaft
Stahl blank glatter Schaft Mini 16°
NGL-RDMG-MINI-GLTSHFT-2,1X50
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nägel nach DIN EN 14592 und A1 (Eurocode 5)
Datenblätter(X)
Innenausbau, Befestigung von Wandelementen, Verkleidungen, Palettenbau, Kistenbau, Zaunbau, Fertighausbau
Nenndurchmesser (d1) | 2,1 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Glatt |
Anzahl pro Palette | 352800 STK |