Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

16°-Rundmagazinnagel Typ EPAL mit ringförmigem Schaft. Stahl blank

RDMGNGL-EPAL-RINGSHFT-2,8X40

Art.-Nr. 048159440

EAN 4058794207293

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
16°-Rundmagazinnagel Typ EPAL mit ringförmigem Schaft. Stahl blank

Art.-Nr. 048159440

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 7500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für DCN 4590, Art.-Nr. 0703 558 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kistenbau, Palettenbau, Exportverpackungen

Nenndurchmesser (d1)

2,8 mm

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Gerillt

Anzahl pro Palette

300000 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen