Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

15 pólusú csatlakozódugó, Easy

15 pólusú csatlakozódugó, Easy

Cikksz. 0510950219

EAN 4038898465904

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
15 pólusú csatlakozódugó, Easy

Cikksz. 0510950219
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
A következő kábelátmérőhöz:

18 mm

Érintkezőkialakítás

Csavaros érintkező

Kivitel

Lamellás fedél

Érintkezők anyaga

Rézötvözet

ISO

12098

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
15-pólusú javító dugaszolóaljzat Easy, 24 V

PLGCON-REPSOCKET-FLAPCAP-15PIN-24V

x 1 db
Érvéghüvely műanyag hüvely nélkül DIN 46228, 1. fejezet

SZIG.LEN ÉRVÉGHÜVELY 1.5X7 MM

x 5000 db
Érvéghüvely műanyag hüvely nélkül DIN 46228, 1. fejezet

SZIG.LEN ÉRVÉGHÜVELY 2.5X7 MM

x 5000 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ FOGÓ

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
Tömlős vezeték FLRYY 11 Y

VEHCBL-FLRYY11Y-COL-BLCK-HAZDS-15POL

Kiszerelt áruk
x 50 m
Szilikon szórózsír

SZILIKON SZÓRÓZSÍR 500 ML

Üvegszerűen átlátszó, rendkívül jó kenőképességű és szigetelő, vízkiszorító szilikonzsír
Kontakt spray Oxidrétegoldó

KONTAKT OL OXIDOLDÓ 200 ML

Spray formátumú oxidrétegoldó