15-pols stikkontakt Standard 24 V
15-pols reléholder, standard
TILHENGERKONTAKT 15-POL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inkluderer 15 krympekontakter (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)
To ulike gummipakninger følger med for slanger med en diameter på opptil 15 mm eller bølgerør ND13 (nominell diameter)
Montert på trekkvogn og på tilhenger eller semitrailer
Egnet for kabeldiameter | 7 - 15 mm |
Kontaktutforming | Krympekontakt |
Design | Rett fuge |
Materiale til kontakter | Kobberlegering |
ISO | 12098 |
Egnet for korrugert rør | NW13 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.