13-pol kobling 12 V
13-pol plugg 12 V
KONTAKT 12V 13-POL BAJONETTKOBLING
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Gjenget kobling med gummitetning
Tilbyr utmerket beskyttelse mot vannsprut og smuss
En gjenget tilkopling passer til kabler med en diameter på 9,0 mm til 11,5 mm.
Med bajonetfestesystem
Kontaktmerking i samsvar med ISO 11446
Skrukontakter som tåler større trekkbelastninger
Driftstemperatur: -40 °C til +85 °C
Strømstyrke: maks. 25 A (med 2.5 mm² ledning)
Montert på tilhenger
Materiale | Plast |
Kontaktutforming | Skruekontakt |
Materiale til kontakter | Kobber-sink-legering |
Maks. strømstyrke | 25 A |
Min./maks. kabeldiameter | 9-11,5 mm |
ISO | 11446 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.